シヤチハタ
シヤチハタの 筆記用具
シヤチハタの ボールペン
シヤチハタの 油性ボールペン
ネームペン・パーカー エアフロー 本体のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44405893
品番
TKS-PKA-1
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
パーカーとボールペンとネーム印の美しい融合。印鑑付きのボールペン
インク
油性
材質
胴・口金:真鍮
質量(g)
39
タイプ
楷書体
寸法(幅W×長さL)(mm)
15.1×135
先端ボール径(mm)
0.8
印面サイズ(Φmm)
9
色(軸)
シルバーパールCT
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本体のみの販売です