ネームペン・パーカー エアフロー 本体のみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44405918 品番 TKS-PKA-3
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

パーカーとボールペンとネーム印の美しい融合。印鑑付きのボールペン

インク油性 材質胴・口金:真鍮 質量(g)39 タイプ楷書体 寸法(幅W×長さL)(mm)15.1×135 先端ボール径(mm)0.8 印面サイズ(Φmm)9 色(軸)マリンブルーCT 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本体のみの販売です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする