VP・VU兼用ステンレスワントラップ(深型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44406187 品番 4224-100×50
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
寸法A(mm)51/56 寸法B(mm)113 寸法C(mm)103 寸法D(mm)95 寸法E(mm)73.5 寸法F(mm)72 呼び100×50 材質ステンレス、PP 高さ(mm)103 材質(本体)SUS304 外径(Φmm)113 呼び径(A)100×50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44406171
2019-06-09
用途:
浴室の排水溝
株式会社デジコム 様 (運輸・通信業)

浴室の排水溝に使いました。
建物が古く排水溝から臭いが上がってきた浴室が臭かったので購入し設置しました。
浴室の臭いわなくなって購入した良かったですが内側の中蓋(?)取れません。説明書もなかったのでよくわからないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする