トラップ付目皿

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44406214 品番 422-100-100
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

巣はネジ止め式。

呼び100 用途VP・VU管兼用 材質黄銅 高さ(mm)115 材質(本体)黄銅 寸法A(mm)100/107 外径(Φmm)116 寸法D(mm)96 寸法B(mm)116 寸法C(mm)115 呼び径(A)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44406223
2021-06-21
用途:
排水トラップ
その他業種

素人の私でも簡単施工で、浴室の悩みが改善でき大変満足しております。お勧め商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
44406232
2019-06-22
用途:
自宅の風呂の排水溝に使用。
サービス業

自宅の風呂場の排水溝は何のトラップも無くただ排水蓋がしてあるだけのずさんなものだったのが蓋が取れて発覚。トラップを探すが
なかなか排水溝の直径に合う物がホームセンターで探しても無い。そこでモノタロウで探してみるとこちらの商品を発見。コーキング剤も一緒に購入して取り付け一安心です。

4人が参考にしています
対象商品:
44406232
2018-03-14
用途:
風呂場の排水溝
株式会社 リアライズ 様 (不動産業)

古い家のリフォームに使っています。
トラップのない排水溝に大変重宝しています。
リピーターですがまた購入しようと思っています。

3人が参考にしています
対象商品:
44406214
2016-12-14
用途:
浴室の改装にて洗い場に施工予定

まだ付けていませんが、トラップ部分は引っかかっているだけの構造なので すぐに引き出せて、ワントラップに比べると、ずっと掃除がしやすそうです。穴の大きさが思いのほか大きく感じられ、ヘアピンなどはすぐに入ってしまいそうなので、「やや」満足にしました。

対象商品:
44406223
2016-06-29
用途:
風呂の排水パイプからのムカデ這い上がり防止
その他業種

40年前に作った風呂場の排水口からムカデが這い上がってくると思われるのでトラップをつけたかったが、ホームセンターでは合うものがみつからなかった。これは、サンドペーパーでパイプとトラップの接する部分を磨くと内径56センチのパイプにうまくおさまり、洗面器で水を流してもたまることなくすんなり流れて大変満足しています。

1人が参考にしています
2015-11-13
用途:
浴室排水口の防臭

25年前建築の戸建て、タイル浴室の排水口からの下水臭防止用。
サイズ54の口にはめるだけのワンタッチ構造。口径が小さいので、排水能力が落ち洗面器一杯の湯を一気に流すと排水口付近の水位が上昇、流し切るのに多少時間がかかる。これは仕方ない。やや価格が高いとは思うが、即効性が高い。メンテも容易。悪臭にお困りの方、オススメです。

2人が参考にしています
対象商品:
44406232
2015-09-15
用途:
くさ〜い浴室排水口

今回買ったものは排水口の内径にぴったり
で排水口内に落ちて3カ月眠ってしまいました。
臭いはしなくなりましたし、なめくじも出なくなりました!
やっとこの度髪の毛等々が詰まり
排水されなくなった所でカクダイのパイプクリーナーで救出しました。
今度は大きめの物をを買います。

1人が参考にしています
対象商品:
44406223
2015-11-19
用途:
浴室排水

もっとも対策に窮するタイル浴室排水口からの悪臭上がり防止に最適な器具。排水口径との微調整が簡単にできるとなお良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2人が参考にしています
2023-03-24

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする