カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用排水トラップ
大型VP・VU兼用ワントラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44406266
品番
4227-125×75
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び
125×75
材質
黄銅
高さ(mm)
67
材質(本体)
黄銅
外径(Φmm)
132
呼び径(A)
125×75