※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4431-50 内ネジツバヒロ掃除口 カクダイ 44406756 4431-50 内ネジツバヒロ掃除口 カクダイ 44406756

内ネジツバヒロ掃除口

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44406756 品番 4431-50
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。

呼び50 材質黄銅 寸法H(mm)19 寸法A(mm)G2 寸法B(mm)97 寸法C(mm)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする