※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4401-50 内ネジ掃除口 カクダイ 44406826 4401-50 内ネジ掃除口 カクダイ 44406826

内ネジ掃除口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44406826 品番 4401-50
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。

呼び50 材質黄銅 寸法H(mm)20 寸法A(mm)G2 寸法B(mm)66 寸法C(mm)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする