内ネジ掃除口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44406853 品番 4401-100
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。

呼び100 材質黄銅 寸法H(mm)20 寸法A(mm)G4 寸法B(mm)118 寸法C(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする