※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
VP・VU兼用ステンレス目皿(接着式)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44406887
品番
400-209-40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
巣はネジ止め式。ヘアライン仕上げ
呼び
40
用途
VP・VU管に接着
材質
ステンレス
寸法H(mm)
25.5
寸法A(mm)
40/44
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
37
呼び径(A)
40