※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
VP・VU兼用ステンレス目皿(接着式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44406905
品番
400-209-65
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
巣はネジ止め式。ヘアライン仕上げ
呼び
65
用途
VP・VU管に接着
材質
ステンレス
寸法H(mm)
25.5
寸法A(mm)
67/71
寸法B(mm)
82
寸法C(mm)
63
呼び径(A)
65