カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
VP・VU兼用ステンレス目皿(接着式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44406923
品番
400-209-100
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
巣はネジ止め式。ヘアライン仕上げ
呼び
100
用途
VP・VU管に接着
材質
ステンレス
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
100/107
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
96
呼び径(A)
100