※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
VP・VU兼用ステンレス目皿(接着式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44406932
品番
400-209-125
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
巣はネジ止め式。ヘアライン仕上げ
呼び
125
用途
VP・VU管に接着
材質
ステンレス
寸法H(mm)
31
寸法A(mm)
125/131
寸法B(mm)
146
寸法C(mm)
121
呼び径(A)
125