※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
VP・VU兼用ステンレス目皿(接着式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44406941
品番
400-209-150
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
巣はネジ止め式。ヘアライン仕上げ
呼び
150
用途
VP・VU管に接着
材質
ステンレス
寸法H(mm)
32
寸法A(mm)
146/154
寸法B(mm)
171
寸法C(mm)
137
呼び径(A)
150