※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4214-50 VU管用目皿 カクダイ 44407027 4214-50 VU管用目皿 カクダイ 44407027

VU管用目皿

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)2 呼び径(A)50 仕様巣はカギ止め式VU管に接着 注文コード44407027 品番4214-50
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は呼び径・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
巣はカギ止め式
VU管に接着
材質黄銅 寸法H(mm)22 呼び径(B)2 寸法A(mm)56 外径(Φmm)63 寸法B(mm)63 寸法C(mm)51 呼び径(A)50 商品タイプ目皿(通常)/接続部あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44407027
2020-12-03
用途:
土間コンクリートの、排水。

使いやすい形状ですが、目皿の取り外し位置が、わかりやすくしてほしい。

対象商品:
44407011
2020-06-09
用途:
破損による交換作業

品目・品名は決定していたので購入店を探していたのですが、モノタロウは品数豊富で助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
44407027
2017-08-19
用途:
墓改修時
野辺の郷 様

改善点
1.開閉時の位置合わせポイントを刻印すると開閉しやすい
2.カギがゆるく縦位置で使用すると外れそうな状態で掛かっている

対象商品:
44407036
2016-04-17
用途:
ガレージの排水口

しっかりした構造でキャップも外しやすく、メンテナンスも楽にできそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする