4214-65 VU管用目皿 カクダイ 44407036

4214-65 VU管用目皿 カクダイ 44407036
4214-65 VU管用目皿 カクダイ 44407036

VU管用目皿

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(B)2-1/2仕様巣はカギ止め式VU管に接着注文コード44407036品番4214-65
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
巣はカギ止め式
VU管に接着
材質黄銅寸法H(mm)22呼び径(B)2-1/2寸法A(mm)71外径(Φmm)79寸法B(mm)79寸法C(mm)66呼び径(A)65商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44407027
2020-12-03
用途: 土間コンクリートの、排水。

使いやすい形状ですが、目皿の取り外し位置が、わかりやすくしてほしい。

対象商品 : 44407011
2020-06-09
用途: 破損による交換作業

品目・品名は決定していたので購入店を探していたのですが、モノタロウは品数豊富で助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 44407027
2017-08-19
用途: 墓改修時
野辺の郷

改善点
1.開閉時の位置合わせポイントを刻印すると開閉しやすい
2.カギがゆるく縦位置で使用すると外れそうな状態で掛かっている

対象商品 : 44407036
2016-04-17
用途: ガレージの排水口

しっかりした構造でキャップも外しやすく、メンテナンスも楽にできそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする