※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4214-125 VU管用目皿 カクダイ 44407063 4214-125 VU管用目皿 カクダイ 44407063

VU管用目皿

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)125 仕様巣はネジ止め式 注文コード44407063 品番4214-125
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は呼び径・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様巣はネジ止め式 材質黄銅 寸法H(mm)26.5 寸法A(mm)131 外径(Φmm)140 寸法B(mm)140 寸法C(mm)126 呼び径(A)125 商品タイプ目皿(通常)/接続部あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44407027
2020-12-03
用途:
土間コンクリートの、排水。

使いやすい形状ですが、目皿の取り外し位置が、わかりやすくしてほしい。

対象商品:
44407011
2020-06-09
用途:
破損による交換作業

品目・品名は決定していたので購入店を探していたのですが、モノタロウは品数豊富で助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
44407027
2017-08-19
用途:
墓改修時
野辺の郷 様

改善点
1.開閉時の位置合わせポイントを刻印すると開閉しやすい
2.カギがゆるく縦位置で使用すると外れそうな状態で掛かっている

対象商品:
44407036
2016-04-17
用途:
ガレージの排水口

しっかりした構造でキャップも外しやすく、メンテナンスも楽にできそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする