※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
外ネジ目皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44407097
品番
4212-50
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
巣はネジ止め式。
呼び
50
材質
黄銅
寸法H(mm)
16
寸法A(mm)
G2
寸法B(mm)
61
寸法C(mm)
53
呼び径(A)
50