※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
外ネジ目皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44407115
品番
4212-75
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
巣はネジ止め式。
呼び
75
材質
黄銅
寸法H(mm)
17
寸法A(mm)
G3
寸法B(mm)
89
寸法C(mm)
79
呼び径(A)
75