カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
外ネジ目皿
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
100
注文コード
44407124
品番
4212-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
巣はネジ止め式。
呼び
100
材質
黄銅
寸法H(mm)
18
寸法A(mm)
G4
寸法B(mm)
114
寸法C(mm)
103
呼び径(A)
100