※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
外ネジ目皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44407133
品番
4212-125
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
巣はネジ止め式。
呼び
125
材質
黄銅
寸法H(mm)
27
寸法A(mm)
G5
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
132
呼び径(A)
125