※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
内ネジ目皿
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44407176
品番
4211-65
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
巣はネジ止め式。
呼び
65
材質
黄銅
寸法H(mm)
18
寸法A(mm)
G2 1/2
外径(Φmm)
81
寸法B(mm)
81
寸法C(mm)
73
呼び径(A)
65
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり