カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
内ネジ目皿
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44407194
品番
4211-100
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
巣はネジ止め式。
呼び
100
材質
黄銅
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
G4
外径(Φmm)
118
寸法B(mm)
118
寸法C(mm)
110
呼び径(A)
100
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり