※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
内ネジ目皿
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44407203
品番
4211-125
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
巣はネジ止め式。
呼び
125
材質
黄銅
寸法H(mm)
27
寸法A(mm)
G5
外径(Φmm)
145
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
137
呼び径(A)
125
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり