画像準備中

385 クリスタルつまみ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード44407248 品番#385-24N88
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。

用途家具に取り付けるつまみ。 材質アルミニウム ブラック 高さ(mm)24 奥行(mm)36 取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ10mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする