フランジサイズ40
リード線(m)(-)0.5
材質(シール)(-)FKM1349-80
温度範囲(℃)(-)5〜60
仕様【シール材質変更箇所とリーク量】(-)内部1.3×10-10(FKM)、外部1.3×10-11(FKM)
フランジタイプ(-)KF(NW)
表面処理(-)外部:硬質アルマイト、内部:素地
オートスイッチ個数(C)1ケ付弁閉
オートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
パイロットポート方向(G)フランジ面裏(インジケータ付)
表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
温度仕様/ヒータの有無5〜60℃、ヒータなし