0409-88×70 風呂用ゴム栓(くさりなし) カクダイ 44408777 0409-88×70 風呂用ゴム栓(くさりなし) カクダイ 44408777

風呂用ゴム栓(くさりなし)

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44408777 品番 0409-88×70
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
上径(Φmm)88 下径(Φmm)70 高さ(mm)18 仕様くさりなし 材質NBR 寸法H(mm)18 寸法A(mm)70 寸法B(mm)88 くさりの有無なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-20
用途:
洗面台の栓に
サービス業

臨時で、洗面台の栓に使っていました。結構傷んできたので、お正月前に、交換することに、新しい年が気持ちよく迎えられそうです。ありがとうございました。

対象商品:
44408761
2024-08-15
用途:
日常の家事など
サービス業

ピッタリと沿って水漏れもなくとても良いです。買って良かったです。

対象商品:
44408822
2024-08-11
用途:
洗面台の栓
その他業種

洗面台の栓を交換しましたが、問題なく使えています。図がていねいでサイズがわかりやすくて、良かったですか

対象商品:
44408743
2024-05-31
用途:
浴室のメインテナンス

ホームセンター等探しましたが、なかなか無くやっと希望のサイズが見つかりました。これからも、利用したいと思います。

対象商品:
44408856
2023-06-06
用途:
風呂場

風呂場の栓が劣化したので、これにサイズがいろいろありましたが、わかりやすい説明書が書いてあったので買うには容易でした

対象商品:
44408752
2022-10-27
用途:
水栓
株式会社ナスアグリサービス熊本 様 (農・林・水産業)

サイズぴったりでよかったです。サイズ表が助かりました

対象商品:
44408734
2022-08-11
用途:
陶器の浴槽の栓
株式会社ホテル末広 様 (サービス業)

サイズが決まっているのでピッタリはまりました。翌日に届いて助かりました。

対象商品:
44408813
2022-04-14
用途:
ピッタリサイズ
聖 歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

たくさんありすぎて探せなかったのですが、こちらのサイトで測り方も書いてあって、
ピッタリサイズを購入することができました。
ありがとうございます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする