0409-35×28 風呂用ゴム栓(くさりなし) カクダイ 44408813

 

0409-35×28 風呂用ゴム栓(くさりなし) カクダイ 44408813
0409-35×28 風呂用ゴム栓(くさりなし) カクダイ 44408813

風呂用ゴム栓(くさりなし)

(49件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
上径(Φmm)35
下径(Φmm)28
高さ(mm)13
寸法H(mm)13
内容量1個注文コード44408813品番0409-35×28
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
上径(Φmm)35下径(Φmm)28高さ(mm)13仕様くさりなし材質NBR寸法H(mm)13寸法A(mm)28寸法B(mm)35くさりの有無なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-20
用途: 洗面台の栓に
サービス業

臨時で、洗面台の栓に使っていました。結構傷んできたので、お正月前に、交換することに、新しい年が気持ちよく迎えられそうです。ありがとうございました。

対象商品 : 44408761
2024-08-15
用途: 日常の家事など
サービス業

ピッタリと沿って水漏れもなくとても良いです。買って良かったです。

対象商品 : 44408822
2024-08-11
用途: 洗面台の栓
その他業種

洗面台の栓を交換しましたが、問題なく使えています。図がていねいでサイズがわかりやすくて、良かったですか

対象商品 : 44408743
2024-05-31
用途: 浴室のメインテナンス

ホームセンター等探しましたが、なかなか無くやっと希望のサイズが見つかりました。これからも、利用したいと思います。

対象商品 : 44408856
2023-06-06
用途: 風呂場

風呂場の栓が劣化したので、これにサイズがいろいろありましたが、わかりやすい説明書が書いてあったので買うには容易でした

対象商品 : 44408752
2022-10-27
用途: 水栓
株式会社ナスアグリサービス熊本農・林・水産業

サイズぴったりでよかったです。サイズ表が助かりました

対象商品 : 44408734
2022-08-11
用途: 陶器の浴槽の栓
株式会社ホテル末広サービス業

サイズが決まっているのでピッタリはまりました。翌日に届いて助かりました。

対象商品 : 44408813
2022-04-14
用途: ピッタリサイズ
聖 歯科医院医療・福祉・介護関連業

たくさんありすぎて探せなかったのですが、こちらのサイトで測り方も書いてあって、
ピッタリサイズを購入することができました。
ありがとうございます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする