※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

412-006-50 親子共栓 カクダイ 44408953 412-006-50 親子共栓 カクダイ 44408953

親子共栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44408953 品番 412-006-50
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
下径(Φmm)85 高さ(mm)49 材質SCS13、シリコンゴム 寸法H(mm)49 呼び50 寸法B(mm)85 寸法AG2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする