ラフアンドロード
ラフアンドロードの ライダーズグッズ
ラフアンドロードの ライディングジャケット
シープレザーパーカーFP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44410179
品番
RA5033BK2
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
素材としてシープレザーを使用した着心地の良いパーカーです。胸、肩、肘、脊椎パッドを標準装備。開閉量調整が可能なアームベンチレーション、バックベンチレーションを装備し、着用時の温度管理が可能
色
BK
サイズ
M
用途
ライダー向けレザーパーカー
仕様
胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備
材質
表地/シープレザー