ラフアンドロード
ラフアンドロードの ライダーズグッズ
ラフアンドロードの ライディングジャケット
シープレザーパーカーFP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
XL
注文コード
44410206
品番
RA5033BK5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
素材としてシープレザーを使用した着心地の良いパーカーです。胸、肩、肘、脊椎パッドを標準装備。開閉量調整が可能なアームベンチレーション、バックベンチレーションを装備し、着用時の温度管理が可能
色
BK
サイズ
XL
用途
ライダー向けレザーパーカー
仕様
胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備
材質
表地/シープレザー