曜日別特売
4515 流し台バスケット カクダイ 44410493

4515 流し台バスケット カクダイ 44410493
4515 流し台バスケット カクダイ 44410493
4515 流し台バスケット カクダイ 44410493

流し台バスケット

(2件のレビュー)
内容量1個材質ステンレス仕様パッケージ品注文コード44410493品番4515
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
用途
4525S、4520S、4520W用
材質ステンレス仕様パッケージ品入数6/箱、48/梱商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)135×114.5×124
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44410493
2016-05-23
用途: 事務所の流し台

事務所の流し台 古くなったものは、プラスチック製なので破損していた 
このバスケットは、ステンレス製なので耐久性に優れている。

対象商品 : 44410493
2014-04-02
用途: 流し台の排水タンクに使用。

いままでプラスチックの目の粗いバスケットを使用していましたが、ぬめりが強く、1cm 程度の物も通すので排水パイプの詰まりが気になっていましたが、これだと2mm以上の物は通さないので、その心配はないようです。径がタンクの口のサイズに合ったので良かったです。ただ中のごみを捨てる際きれいにとれず、内側のメッシュにひっかかってとれないのが気になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする