曜日別特売
4519A 流し台バスケット カクダイ 44410502

4519A 流し台バスケット カクダイ 44410502
4519A 流し台バスケット カクダイ 44410502
4519A 流し台バスケット カクダイ 44410502

流し台バスケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質PP仕様パッケージ品、小注文コード44410502品番4519A
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途
4525S、4520S、4520W用
材質PP仕様パッケージ品、小入数6/箱、48/梱上径×下径×高さ(mm)135×117.8×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44410493
2016-05-23
用途: 事務所の流し台

事務所の流し台 古くなったものは、プラスチック製なので破損していた 
このバスケットは、ステンレス製なので耐久性に優れている。

対象商品 : 44410493
2014-04-02
用途: 流し台の排水タンクに使用。

いままでプラスチックの目の粗いバスケットを使用していましたが、ぬめりが強く、1cm 程度の物も通すので排水パイプの詰まりが気になっていましたが、これだと2mm以上の物は通さないので、その心配はないようです。径がタンクの口のサイズに合ったので良かったです。ただ中のごみを捨てる際きれいにとれず、内側のメッシュにひっかかってとれないのが気になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする