流し台バスケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質PP 仕様パッケージ品、大 注文コード44410511 品番4519B
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は材質・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
材質PP 用途4525S、4520S、4520W用 仕様パッケージ品、大 入数6/箱、48/梱 上径×下径×高さ(mm)135×118×129

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44410493
2016-05-23
用途:
事務所の流し台

事務所の流し台 古くなったものは、プラスチック製なので破損していた 
このバスケットは、ステンレス製なので耐久性に優れている。

対象商品:
44410493
2014-04-02
用途:
流し台の排水タンクに使用。

いままでプラスチックの目の粗いバスケットを使用していましたが、ぬめりが強く、1cm 程度の物も通すので排水パイプの詰まりが気になっていましたが、これだと2mm以上の物は通さないので、その心配はないようです。径がタンクの口のサイズに合ったので良かったです。ただ中のごみを捨てる際きれいにとれず、内側のメッシュにひっかかってとれないのが気になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする