カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの オーバーフロー
オーバーフロー用ホース 30×1.0M
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44410527
品番
454-530-1
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
長さ(m)
1
用途
4520W流し台トラップW用のオーバーフロー接続ホース
材質
PVC
ホース内径(Φmm)
30
取付穴径(Φmm)
41〜42