カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用排水トラップ
流し台トラップS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44410563
品番
4520S
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
取外し可能な防臭装置付き
取付寸法(mm)
穴径:163.5
絞り段外径:187
材質
PP、ステンレス
高さ(mm)
258.5
材質(本体)
PP
タイプ
オーバーフローなし
外径(Φmm)
186