カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用排水トラップ
流し台トラップW
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44410572
品番
4520W
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応
取付寸法(mm)
穴径:163.5
絞り段外径:187
材質
PP、ステンレス
タイプ
オーバーフロー付
外径(Φmm)
186