カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用排水トラップ
流し台トラップSS
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44410633
品番
4530
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
取外し可能な防臭装置付き
取付寸法(mm)
穴径:88
絞り段外径:116
材質
PP、ステンレス
高さ(mm)
238
材質(本体)
PP
外径(Φmm)
115