曜日別特売
4540-0.7 流し台用ホース(さしこみ式) カクダイ 44410852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4540-0.7 流し台用ホース(さしこみ式) カクダイ 44410852
4540-0.7 流し台用ホース(さしこみ式) カクダイ 44410852

流し台用ホース(さしこみ式)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)0.7
ホース長さ(m)0.7
内容量1個注文コード44410852品番4540-0.7
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

排水トラップまたは廃水栓のネジ部がG11/4と11/2に取付けできます

長さ(m)0.7材質PVCホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.7ホース外径(Φmm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44410852
2022-12-25
用途: ジョウゴへの取り付け

直径47Φのジョウゴの口に使用しましたが、全く問題なく取り付けられました。
多分50Φ位ならギリギリ付けられるのでは無いかと思います。
締め付け金物もしっかりしており安心できます。

対象商品 : 44410852
2022-05-23
用途: 交換
建設業・工事業

初めて このタイプの物を使いましたねじ込みタイプと
同じ感覚で使う事が出来ました 良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする