屋外の蛇口を2分岐にして、片側を散水ホースを着脱できるようにするため購入した。
現時点漏れもなく問題なしです。
今まで何度となく注文して来ているが、不具合も無く取り付けがネジ締めのみなので便利、出来ればワンタッチコネクタを外した時にゴミの侵入を防ぐキャップが欲しい
樹脂製のアダプターを使っていましたが、蛇口に直接付く金属性の物を選びました。
スマートで安心感があります。
ホースをタケノコに差して使っていましたが、抜き差しが面倒なので購入。安価なプラスチックもありますが、メタルにし安心感ありです。
これまで、プラスチック製のコネクタを取り付けていましたが、劣化で割れて水漏れするようになったので、金属製のこちらに交換しました。
水栓との接合部にはゴムパッキンが入っているので、シールテープ不要で水漏れしません。
プラスチック製のコネクタが直射日光による経年劣化で脆くなり水漏れが発生。しっかりとした金属製のコネクタであれば水栓の寿命まで使えると思い全箇所交換しました。水栓との嵌合箇所はパッキンが入っているのでシールテープも必要なく水漏れもありません。コネクタも問題なく差し込めます。