ラフアンドロード
ラフアンドロードの ライダーズグッズ
ラフアンドロードの ライダーグッズオプション
ラフアンドロードの バッグ
S-ワンショルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44411703
品番
RR9409YB
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
合計7リットルの荷物が収納可能なワンショルダーバッグです。利き手を問わない使いやすい構造を持っています。
用途
ワンショルダー
仕様
カラビナ標準装備
色
Y.BL
容量
7.0L
寸法
W16×D13.5×H34cm(最大)