※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 散水栓・蛇口
キャンドルノズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44411981
品番
5386-25
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
水面下100mm推奨。
材質
黄銅
呼び
25
寸法A(mm)
130
寸法B
G1
水量(L/min)
62
落下直径(m)
0.5
高さ(cm)
50