万能口金

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44412164 品番568-024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様呼20・角型蛇口用 材質POM 適合サイズ(mm)(吐水口)18〜23 流路内径(Φmm)9 蛇口取付形状万能水栓用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44412164
2024-06-14
用途:
蛇口への接続

KAKUDAIの接続用に購入しました。大口18mmには残念ながら会いませんでした

対象商品:
44412164
2019-07-19
用途:
洗面台の蛇口からホースを延ばすのに使用。
その他業種

洗面台の蛇口からホースを延ばせると、庭の水やりやフェンスの掃除が楽になるんだけど、なかなか蛇口に合った口金が見つかりません。これはかなり太い蛇口も使えます。ダメモトで買いましたが合いました。助かりました。今まではバケツで水を汲んでいたので大変でした。ありがとうございます。

対象商品:
44412164
2016-07-19
用途:
かん水作業時
農・林・水産業

口径を間違えなければ、多くの水栓に対応し耐久性もあり助かっています。

対象商品:
44412164
2014-05-20
用途:
蛇口のワンタッチ化
かくらい 様

今迄は3本のビスで留めるタイプを使っていました、この商品は4本ネジで安定が良く、さらに取付後、下のグレーの部分で締め上げるようになっており蛇口とパッキンがぴったり締めることが出来るので良い品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする