カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
カクダイの ホースコネクタ
ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44412277
品番
568-113
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
用途
ホーセンドの付いたホース同士の接続用
トラスコ品番
438-5462
材質
PP
質量(g)
9.7
接続方式
コネクタ-コネクタ
流路内径(Φmm)
9