カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
カクダイの ホースコネクタ
ホース接手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44412356
品番
568-117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内径11〜15×外径16〜20ミリホース用
バンドは不要
接続方式
ホース-ホース
適合ホース内径(Φmm)
11〜15
適合ホース外径(Φmm)
16〜20
質量(g)
22
材質
PP
流路内径(Φmm)
9
仕様
バンドを使わずに内径11〜15×外径16〜20mmホースを接続
トラスコ品番
438-5497