ホース接手

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44412365 品番568-126
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

内径11〜15×外径16〜20ミリホース用
バンドは不要

接続方式ホース-ホース 適合ホース内径(Φmm)18 適合ホース外径(Φmm)24〜25 質量(g)53 材質PP、POM 流路内径(Φmm)12 仕様バンドを使わずに内径18×外径24〜25mmホースを接続 トラスコ品番438-5527

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする