54 トレイルプルーフ トートバッグ Aquapac(アクアパック) 44412927

54 トレイルプルーフ トートバッグ Aquapac(アクアパック) 44412927 54 トレイルプルーフ トートバッグ Aquapac(アクアパック) 44412927 54 トレイルプルーフ トートバッグ Aquapac(アクアパック) 44412927 54 トレイルプルーフ トートバッグ Aquapac(アクアパック) 44412927 54 トレイルプルーフ トートバッグ Aquapac(アクアパック) 44412927 54 トレイルプルーフ トートバッグ Aquapac(アクアパック) 44412927

トレイルプルーフ トートバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44412927 品番54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

バッグ上部を半分に折りたたみ、ベルクロ(R)ボタンで留めるだけのシンプル構造雨。
水飛沫・海水・泥・砂・埃・油・潮風等から中に入れた衣服や食料・機器類、貴重品等を守ります。
頑強な500D強化ビニール素材。

ブルー サイズL 質量(g)約530 防塵防水性能IPX3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納部】400×50×600(折り畳み時400) アズワン品番62-9757-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする