トレイルプルーフ トートバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44412936 品番53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

バッグ上部を半分に折りたたみ、ベルクロ(R)ボタンで留めるだけのシンプル構造雨。
水飛沫・海水・泥・砂・埃・油・潮風等から中に入れた衣服や食料・機器類、貴重品等を守ります。
頑強な500D強化ビニール素材。

グリーン サイズL 質量(g)約530 防塵防水性能IPX3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納部】400×50×600(折り畳み時400) アズワン品番62-9757-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする