曜日別特売
597-515-20 リサールホース カクダイ 44412995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リサールホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)20
内容量1巻注文コード44412995品番597-515-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

丈夫でしなやか。網入り。

長さ(m)20シルバー材質ポリ塩化ビニル(PVC)内径(Φmm)15内径×外径(Φmm)15×20最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする