※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力キカイバンドA

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44413275 品番 5360-K
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
バンド幅(mm)12 締付範囲(mm)60〜80 最大締付トルク(N・m)7.8 材質【バンド】熱間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ハウジング】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、【ボルト】クロム鋼鋼材(SCr420)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05833807
2020-07-15
用途:
アルミパイプ抱き合わせ固定
サービス業

強度があり私の用途にちょうど良いです。
他の製品では、締めすぎるとバンドが破損する物がありますが、
この製品は、かなりきつく締めても破損せず、きちんと機能しました。
価格に見合った価値があると考えます。

対象商品:
05833782
2013-10-20
用途:
圧力の掛かる網入り樹脂ホースのタケノコジョイントへの取り付け
小酒井設計 様 (製造業)

取り付けに +ドライバーが使えるので 作業が楽で確実に出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする