PBI5P10O63-500-1 アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ アズワン 44413837 PBI5P10O63-500-1 アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ アズワン 44413837

アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44413837 品番 PBI5P10O63-500-1
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。

ろ過精度(μm)1 全長(mm)500 アズワン品番3-8942-02 材質PP 内径(Φmm)28 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)60 許容差圧(bar)(最大)1/60℃時

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44413749
2020-05-19
用途:
観賞魚水槽の浄化

アクア専用品と同等の性能で価格が安いので毎回購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする